曜日別特売

D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入

D式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入 - あみのエーワンD式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入 - あみのエーワンD式魚網網ヘッド25(迷彩柄)1枚入 - あみのエーワン

エーワンDタイプ共通 つけかえ用パーツ。
アウトドアチックな迷彩仕様の魚網
追い込み捕獲に便利なフラットヘッド
網サイズ:幅25x深さ約20cm、網目:約2mm
PAT

材質ナイロン質量(g)約40寸法(cm)24.5×30×2網目(mm)約2深さ(cm)網:22内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※あみの棒は含まれておりません
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61022765D-25SM
オープン
550
605(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする