曜日別特売

プラ製うなぎとり ロング

プラ製うなぎとり ロング - あみのエーワン

プラ製のうなぎ捕獲わな。
サイズ直径5.5cmx88cm
狭いポイントでも仕掛けやすいスリム設計。
ウナギは狭い空間が大好きです。細長い空間で大量捕獲を狙いましょう!

材質本体:ABS、入口・底:PP質量(g)約660寸法(cm)Φ5.5×88内容量1個
注意
※製品の仕様等は予告なく変更になることがあります。
※使用を禁止されている区域では使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61023289No.2779
オープン
2,200
2,420(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする