タイヨージョイント
S型ジョイント SL型(軽量低圧タイプ)
フランジに比べて小さく、軽い。U字形ワッシャーのシール原理を基本としており、低圧、高圧とも完全にシールします。
用途
一般土木工事配管用、ダム工事、トンネル工事、橋梁工事、高架工事、シールド工事、浚渫工事、灌漑工事、埋立工事、農業用水工事、生コン・モルタル工事などに
材質
ゴムリング:SBR
材質(本体)
FCD450-10
常用圧力(MPa)
1
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※取扱いマニュアル、ジョイントセット方法はメーカーホームページよりご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管外径(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61022300
50
60.5
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61022309
80
89.1
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61022318
100
114.3
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61022327
200
216.3
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
配管工事を支える補助部材