最大20,000時間繰り返し録画が可能なmicroSDXCメモリーカードです。-25℃~+85℃の動作温度範囲、IPX7に準拠した防水性能、ISO7816-1に準拠した耐X線性能など耐久性に優れています。アクションカム、ドローン、セキュリティカメラでの使用に適しています。読み込み最大90MB/s、書き込み最大80MB/sでビデオスピードクラスV30にも対応しているため4K画質での撮影にもおすすめです。