曜日別特売

天然ゴム手袋 Mサイズ 100枚

天然ゴム手袋 Mサイズ  100枚 - アイリスオーヤマ天然ゴム手袋 Mサイズ  100枚 - アイリスオーヤマ天然ゴム手袋 Mサイズ  100枚 - アイリスオーヤマ

天然ゴム製の使い捨て手袋です。薄手で伸縮性に優れ、薄く手にフィットします。天然ゴム製のため、やわらかく手に馴染み、指先の感覚を活かせます。左右兼用です。

材質天然ゴム全長(mm)230乳白サイズM質量(g)559入数(枚)100機能薄手・伸縮性中指長(cm)8.2手のひらまわり(cm)19内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61037998NR-100M
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする