曜日別特売

折りたたみステップ3段

折りたたみステップ3段 - アイリスオーヤマ折りたたみステップ3段 - アイリスオーヤマ折りたたみステップ3段 - アイリスオーヤマ折りたたみステップ3段 - アイリスオーヤマ折りたたみステップ3段 - アイリスオーヤマ折りたたみステップ3段 - アイリスオーヤマ折りたたみステップ3段 - アイリスオーヤマ折りたたみステップ3段 - アイリスオーヤマ
(5件のレビュー)

様々なシーンで活用できる折りたたみステップです。リング式の自動ロック機能付きです。開閉ストッパーを使用することにより、使用時・収納時ともに安全が確保できます。ステップの面積が広いため、安心感が向上します。パイプの取っ手部を曲げることで、踏み台に腰掛けた際、背中にパイプが当たらず座ることができます。

最大使用荷重(kg)100踏ざん踏面幅(mm)22材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ステップ:ポリプロピレン寸法(mm)ステップ:340×220高さ(mm)ステップ1段目 235/2段目 450/3段目 670段数3段耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×600×960正面踏ざん有効幅(mm)340収納寸法・幅(mm)400収納寸法・奥行(mm)80収納寸法・高さ(mm)1090内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
天板高さ(m)
収納寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61038059OSU-3R0.67400×80×10905.6ニュアンスグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
61038068OSU-3R0.67400×80×10905.6ライトベージュ
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
61038077OSU-3R0.67400×80×10905.6チャコール
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
61038086OSU-3R0.67400×80×10905.6ダークグレー
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-24
用途: 室内天井のクロス目地剤を充填する時に使用。
電気・ガス・熱供給・水道業

折りたたみ時は幅10㎝のスキマに納まり、使用時は同じステップ高さの
脚立より踏み幅広く作業性が良い。塗色が三種類から選べ、グレーを購入。
 ・ストッパーピンをぬく時、押すポイントにマークを付けたら!

2025-11-20
用途: 日常使用
建設業・工事業

ストッパーも軽く扱いやすい
しっかりしていて良いと思います

2026-01-05
用途: 棚の上の荷物取りに使用
オキツ工務店自動車・二輪車・自転車関連業

高さ、上りやすさは非常に良い、少し重たいのと値段が高いのがマイナス点。

2025-05-30
用途: 配送用トラックの 足場として備え付けています。

しっかりしていて 安心です。
以前のステップ台が 壊れかけていたので取り替えました。

1が参考にしています
2024-09-30
用途: エアコンの掃除
製造業

高齢者(女子)には折りたたみのときバネが強くてつかいにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

踏み台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする