充電式ハンディチェンソー 18V 2.0Ah スマートシリーズ

充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進充電式ハンディチェンソー  18V 2.0Ah スマートシリーズ - 工進

小型で使いやすいハンディタイプのチェンソー
オレゴン社製チェーンとバーを採用
毎秒8.5mのチェーンスピードで素早く切断が可能
チェーンオイル自動給油機能付き、オイル注油が不要です
工具無しでチェーン調整・交換が可能

用途枝の切り落としに寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×240×100本体質量(kg)1.8モーターブラシモーターチェーンスピード(m/s)8.5バッテリーリチウムイオン DC18V 2.0Ah使用電池PA-332 18V2.0Ahバッテリー作業量(目安)Φ30ミリ×300本(杉)充電時間(分)約60チェーン形式80BX-26ガイドバー長さ(mm)100内容量1台
関連資料:(1.06MB)取扱説明書:(10.58MB)
注意
※使用後は必ずバッテリーを抜いてください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61087260SHC-180バッテリー・充電器・チェーンケース・チェーンソーオイル充電器・バッテリー付き
オープン
14,980
16,478(税込)
当日出荷
61087269SHC-180Nチェーンケース・チェーンソーオイル本体のみ
オープン
9,898
10,888(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする