FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ防炎加工ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
防炎加工で溶接にも使える
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
色
ライトブルー
素材
プロテクサFR 難燃ビニロン75%、綿25%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61046800
#8200-KS036
M
116
50
54
64
¥29,600
¥
28,980
¥31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61046827
#8200-KS036
3L
132
56
60
70
¥29,600
¥
28,980
¥31,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61046809
#8200-KS036
L
120
52
56
66
¥27,600
取扱い終了
返品不可
61046818
#8200-KS036
LL
124
54
58
68
¥27,600
取扱い終了
返品不可
61046836
#8200-KS036
4L
140
58
58
70
¥27,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください