サンエス
空調風神服 フルハーネス用長袖ブルゾン (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
立ち襟で首元もクール、高所作業が快適に
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
色
21カーキ
素材
ポリエステル74%、綿25%、複合繊維(ポリエステル)1%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61047667
KU95100F-KS035
M
116
50
54
64
¥25,700
¥
24,980
¥27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047676
KU95100F-KS035
L
120
52
56
66
¥25,700
¥
24,980
¥27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047694
KU95100F-KS035
XL
132
56
60
70
¥25,700
¥
24,980
¥27,478
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61047685
KU95100F-KS035
LL
124
54
58
68
¥25,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください