サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-1)
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210H ハイパワーファンセット(2022) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61078458
KF92011V-KS037
ブルー
M
116
50
54
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078467
KF92011V-KS037
ブルー
L
120
52
56
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078476
KF92011V-KS037
ブルー
LL
124
54
58
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078485
KF92011V-KS037
ブルー
3L
132
56
60
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078494
KF92011V-KS037
ブルー
4L
140
58
58
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078510
KF92011V-KS037
ブルー
5L
148
60
58
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078519
KF92011V-KS037
インディゴ
M
116
50
54
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078528
KF92011V-KS037
インディゴ
L
120
52
56
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078537
KF92011V-KS037
インディゴ
LL
124
54
58
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078546
KF92011V-KS037
インディゴ
3L
132
56
60
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078555
KF92011V-KS037
インディゴ
4L
140
58
58
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078564
KF92011V-KS037
インディゴ
5L
148
60
58
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078580
KF92011V-KS037
グレー
M
116
50
54
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078589
KF92011V-KS037
グレー
L
120
52
56
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078598
KF92011V-KS037
グレー
LL
124
54
58
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078607
KF92011V-KS037
グレー
3L
132
56
60
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078616
KF92011V-KS037
グレー
4L
140
58
58
¥26,180
取扱い終了
返品不可
61078625
KF92011V-KS037
グレー
5L
148
60
58
¥26,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください