サンエス
空調風神服 ファンネット付長袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
風神ベスト対応、クールなデザインのユーロブルゾン。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材
へリンボン(薄手) ポリエステル40%・綿60%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61077085
KF92011V-KS040
インディゴ
L
120
52
56
¥26,600
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61077164
KF92011V-KS040
グレー
3L
132
56
60
¥26,600
¥
25,980
¥28,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61077015
KF92011V-KS040
ブルー
M
116
50
54
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077024
KF92011V-KS040
ブルー
L
120
52
56
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077040
KF92011V-KS040
ブルー
LL
124
54
58
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077049
KF92011V-KS040
ブルー
3L
132
56
60
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077058
KF92011V-KS040
ブルー
4L
140
58
58
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077067
KF92011V-KS040
ブルー
5L
148
60
58
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077076
KF92011V-KS040
インディゴ
M
116
50
54
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077094
KF92011V-KS040
インディゴ
LL
124
54
58
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077110
KF92011V-KS040
インディゴ
3L
132
56
60
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077119
KF92011V-KS040
インディゴ
4L
140
58
58
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077128
KF92011V-KS040
インディゴ
5L
148
60
58
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077137
KF92011V-KS040
グレー
M
116
50
54
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077146
KF92011V-KS040
グレー
L
120
52
56
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077155
KF92011V-KS040
グレー
LL
124
54
58
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077180
KF92011V-KS040
グレー
4L
140
58
58
¥26,600
取扱い終了
返品不可
61077189
KF92011V-KS040
グレー
5L
148
60
58
¥26,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください