サンエス
空調風神服 高視認安全ブルゾン (プロモデルファン&バッテリーセット 2024)
厳しい基準をクリアした高視認性安全服も涼しく、快適に。再帰反射材(ユニチカスパークライト)を使用。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9230H プロモデルフラットファンセット(2022)
素材
表:ポリエステル94%、綿5%、複合繊維(ポリエステル)1% 裏:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60984798
KF91500-KS034
37蛍光イエロー
M
116
62
79
¥31,880
取扱い終了
返品不可
60984807
KF91500-KS034
37蛍光イエロー
L
120
64
82
¥31,880
取扱い終了
返品不可
60984816
KF91500-KS034
37蛍光イエロー
LL
124
66
85
¥31,880
取扱い終了
返品不可
60984825
KF91500-KS034
37蛍光イエロー
XL
132
68
88
¥31,880
取扱い終了
返品不可
60984834
KF91500-KS034
37蛍光イエロー
4L
140
68
87
¥31,880
取扱い終了
返品不可
60984850
KF91500-KS034
37蛍光イエロー
5L
148
68
88
¥31,880
取扱い終了
返品不可
60984859
KF91500-KS034
30蛍光オレンジ
M
116
62
79
¥31,880
取扱い終了
返品不可
60984868
KF91500-KS034
30蛍光オレンジ
L
120
64
82
¥30,880
取扱い終了
返品不可
60984877
KF91500-KS034
30蛍光オレンジ
LL
124
66
85
¥30,880
取扱い終了
返品不可
60984886
KF91500-KS034
30蛍光オレンジ
XL
132
68
88
¥31,880
取扱い終了
返品不可
60984895
KF91500-KS034
30蛍光オレンジ
4L
140
68
87
¥31,880
取扱い終了
返品不可
60984904
KF91500-KS034
30蛍光オレンジ
5L
148
68
88
¥31,880
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください