曜日別特売

FB洗濯機用アダプター

FB洗濯機用アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用アダプター - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。
【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!
疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。
【取付簡単】洗濯機と給水ホースの間に取り付けるだけ!工具なしで取付け頂けるので、どなたでも簡単に取り付け頂けます。(ネジ部分を素手で触るとケガをする恐れがあります。取り付けの際には必ずゴム手袋や軍手をして作業してください。)
【取付可能な洗濯機】全自動洗濯機で給水口がネジ込み式(G3/4)タイプに対応しています。全自動洗濯機の給水口のネジ径は全国共通です。タテ型・ドラム式どちらにもご使用いただけます。
【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。

用途洗濯機用アダプター適合国内全自動洗濯機給水口ねじ径G3/4取付ねじG3/4内容量1個
注意
※無理に取り付けしようとすると、水漏れや洗濯機のネジ山が潰れる原因となりますので、ご注意ください。また、取付け後水漏れの有無をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964288PM100-20
オープン
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: 洗濯機に使用
製造業

取付自体は工具もなしで簡単に終了。
効果を明確に感じる程ではないものの、生乾きの臭いや、衣服にしみついた皮脂の臭いなどは軽減している…気がする程度のもの。
今度、交換などの必要が無ければよいが、徐々に効果が下がるようであれば特に必要が無いと感じる。(効果が減っても分かりにくい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする