曜日別特売

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

仕事でもプライベートでも着られるモダンなデザイン。ソフトに反射する背中に施したリフレクターテープ。両胸止水ファスナーデザイン。風を逃さない小さめのアームホール。立ち襟仕様、ケーブルホール付き両胸ポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット、背中に保冷剤メッシュポケット、左裾シリコンネーム、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材ドビーポリエステル100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全18種類を絞り込む
サイズ
18種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61074705KF92122-KS03620キャメルM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074714KF92122-KS03620キャメルL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074730KF92122-KS03620キャメルLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074739KF92122-KS03620キャメル3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074784KF92122-KS03633ネイビーLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074800KF92122-KS03633ネイビー3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074845KF92122-KS03689グレーLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074854KF92122-KS03689グレー3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61074748KF92122-KS03620キャメル4L1405372
22,700
取扱い終了
返品不可
61074757KF92122-KS03620キャメル5L1485572
22,700
取扱い終了
返品不可
61074766KF92122-KS03633ネイビーM1164566
22,700
取扱い終了
返品不可
61074775KF92122-KS03633ネイビーL1204768
22,700
取扱い終了
返品不可
61074809KF92122-KS03633ネイビー4L1405372
22,700
取扱い終了
返品不可
61074818KF92122-KS03633ネイビー5L1485572
22,700
取扱い終了
返品不可
61074827KF92122-KS03689グレーM1164566
22,700
取扱い終了
返品不可
61074836KF92122-KS03689グレーL1204768
22,700
取扱い終了
返品不可
61074870KF92122-KS03689グレー4L1405372
22,700
取扱い終了
返品不可
61074879KF92122-KS03689グレー5L1485572
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする