FUKUTOKU(福徳産業)
空調風神服 タフコレ半袖ブルゾン (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
綿100%の半袖タイプ
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
綿100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61057257
#8400-KS036
シルバー
M
116
50
24
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61057266
#8400-KS036
シルバー
L
120
52
25
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61057275
#8400-KS036
シルバー
LL
124
54
26
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61057284
#8400-KS036
シルバー
3L
132
56
27
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61057300
#8400-KS036
シルバー
4L
140
58
28
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61057309
#8400-KS036
チャコール
M
116
50
24
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61057318
#8400-KS036
チャコール
L
120
52
25
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61057327
#8400-KS036
チャコール
LL
124
54
26
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61057336
#8400-KS036
チャコール
3L
132
56
27
¥23,600
取扱い終了
返品不可
61057345
#8400-KS036
チャコール
4L
140
58
28
¥23,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください