サンエス
空調風神服 迷彩ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
夏も冬もウェアを統一できる雷神ベスト連動デザイン
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
全12種類を絞り込む
色
6シルバー
69チャコール
サイズ
選択してください
4L
5L
L
LL
M
XL
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61067906
KF96990-KS035
6シルバー
XL
128
50
70
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61067940
KF96990-KS035
69チャコール
M
112
44
64
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61067879
KF96990-KS035
6シルバー
M
112
44
64
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61067888
KF96990-KS035
6シルバー
L
116
46
66
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61067897
KF96990-KS035
6シルバー
LL
120
48
68
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61067915
KF96990-KS035
6シルバー
4L
136
52
70
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61067924
KF96990-KS035
6シルバー
5L
144
54
70
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61067949
KF96990-KS035
69チャコール
L
116
46
66
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61067958
KF96990-KS035
69チャコール
LL
120
48
68
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61067967
KF96990-KS035
69チャコール
XL
128
50
70
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61067976
KF96990-KS035
69チャコール
4L
136
52
70
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61067985
KF96990-KS035
69チャコール
5L
144
54
70
¥22,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください