空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト。立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット、風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット、左肩部分ブランドネーム付き、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)素材ブロードポリエステル75%、綿25%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61068475KF92132-KS03620キャメルM1164566
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068484KF92132-KS03620キャメルL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068500KF92132-KS03620キャメルLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068509KF92132-KS03620キャメル3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068606KF92132-KS0369ブラックL1204768
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068624KF92132-KS0369ブラック3L1325172
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61068518KF92132-KS03620キャメル4L1325172
22,700
取扱い終了
返品不可
61068527KF92132-KS03620キャメル5L1485572
22,700
取扱い終了
返品不可
61068536KF92132-KS0368ボルドーM1164566
22,700
取扱い終了
返品不可
61068545KF92132-KS0368ボルドーL1204768
22,700
取扱い終了
返品不可
61068554KF92132-KS0368ボルドーLL1244970
22,700
取扱い終了
返品不可
61068570KF92132-KS0368ボルドー3L1325172
22,700
取扱い終了
返品不可
61068579KF92132-KS0368ボルドー4L1405372
22,700
取扱い終了
返品不可
61068588KF92132-KS0368ボルドー5L1485572
22,700
取扱い終了
返品不可
61068597KF92132-KS0369ブラックM1164566
22,700
取扱い終了
返品不可
61068615KF92132-KS0369ブラックLL1244970
22,700
取扱い終了
返品不可
61068640KF92132-KS0369ブラック4L1325172
22,700
取扱い終了
返品不可
61068649KF92132-KS0369ブラック5L1485572
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする