曜日別特売
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536

 

KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536
KF92132-KS036 空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61068536

空調風神服 ベスト (フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1セット胸囲(cm)116注文コード61068536品番KF92132-KS036
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥22,700

アクティブなスタイルにバッチリハマる、マルチポケットベスト。立ち襟仕様、右胸ファスナーポケット、風気路メッシュ、ケーブル付き両脇ファスナーポケット、背中に保冷剤用メッシュポケット、左肩部分ブランドネーム付き、裾総ゴム仕様。

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)8ボルドーサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)45着丈(cm)66素材ブロードポリエステル75%、綿25%
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする