空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

街にも映える、カジュアルテイストのワークベスト。立ち襟仕様、ケーブルホール付きの左胸ファスナーWポケット、風気路メッシュ、左内側バッテリーポケット、ケーブルホール付き両脇ポケット逆玉縁、背中に保冷剤メッシュポケット、裾総ゴム仕様。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材綿100%内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61066400KF92102-KS03547カーキLL1244970
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066375KF92102-KS03547カーキM1164566
20,700
取扱い終了
返品不可
61066384KF92102-KS03547カーキL1204768
22,700
取扱い終了
返品不可
61066409KF92102-KS03547カーキ3L1325172
22,700
取扱い終了
返品不可
61066418KF92102-KS03547カーキ4L1405372
20,700
取扱い終了
返品不可
61066427KF92102-KS03547カーキ5L1485572
22,700
取扱い終了
返品不可
61066436KF92102-KS03589グレーM1164566
20,700
取扱い終了
返品不可
61066445KF92102-KS03589グレーL1204768
22,700
取扱い終了
返品不可
61066454KF92102-KS03589グレーLL1244970
22,700
取扱い終了
61066470KF92102-KS03589グレー3L1325172
22,700
取扱い終了
返品不可
61066479KF92102-KS03589グレー4L1405372
20,700
取扱い終了
返品不可
61066488KF92102-KS03589グレー5L1485572
20,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする