空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス空調風神服 フルハーネス用ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) - サンエス

おしゃれなプリント&ヨーク飾りステッチが魅力。個性はにオススメのフルハーネス対応ベスト。脇ポケットの引手が露出せず、物が当たっても傷つきにくい。取り外し可能なD環付。落下防止ネット付のファン取り付け位置は古は腰よりも少し高めで邪魔になりにくい。

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)素材タフタ(ポリエステル100%)材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)内容量1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61062830KF92382G-KS035ブルーM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062839KF92382G-KS035ブルーL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062848KF92382G-KS035ブルーLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062857KF92382G-KS035ブルー3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062866KF92382G-KS035ブルー4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062884KF92382G-KS035グリーンM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062900KF92382G-KS035グリーンL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062909KF92382G-KS035グリーンLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062918KF92382G-KS035グリーン3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062927KF92382G-KS035グリーン4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062945KF92382G-KS035オレンジM1124467
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062954KF92382G-KS035オレンジL1164669
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062970KF92382G-KS035オレンジLL1204871
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062979KF92382G-KS035オレンジ3L1285073
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062988KF92382G-KS035オレンジ4L1365273
22,700
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
61062875KF92382G-KS035ブルー5L1445473
22,700
取扱い終了
返品不可
61062936KF92382G-KS035グリーン5L1445473
22,700
取扱い終了
返品不可
61062997KF92382G-KS035オレンジ5L1445473
22,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする