サンエス
空調風神服 ベスト (ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
すっきりした印象のノーカラーベスト。アウトドアにも最適なカモフラデザイン。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023)
素材
タフタ(ポリエステル100%)
材質(ファスナー)
フロント:コイル(引手金属)、ポケット:コイル(引手金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61066260
KF92362-KS035
カモフラカーキ
M
112
44
64
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066269
KF92362-KS035
カモフラカーキ
L
116
46
66
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066278
KF92362-KS035
カモフラカーキ
LL
120
48
68
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066287
KF92362-KS035
カモフラカーキ
3L
128
50
70
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066296
KF92362-KS035
カモフラカーキ
4L
136
52
70
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066314
KF92362-KS035
カモフラシルバー
M
112
44
64
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066330
KF92362-KS035
カモフラシルバー
L
116
46
66
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066339
KF92362-KS035
カモフラシルバー
LL
120
48
68
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066348
KF92362-KS035
カモフラシルバー
3L
128
50
70
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066357
KF92362-KS035
カモフラシルバー
4L
136
52
70
¥22,700
¥
21,980
¥24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61066305
KF92362-KS035
カモフラカーキ
5L
144
54
70
¥22,700
取扱い終了
返品不可
61066366
KF92362-KS035
カモフラシルバー
5L
144
54
70
¥22,700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください