サンエス
空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベスト
素材
デュスポ:ポリエステル100%
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61054545
KF100-KS040
4L
ネイビー
140
56
28
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054554
KF100-KS040
5L
ネイビー
148
58
28
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054606
KF100-KS040
4L
シルバーグレー
140
56
28
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61054624
KF100-KS040
M
11カモフラホワイト
116
48
24
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
61070977
KF100-KS040
6L
シルバーグレー
152
58
28
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61070986
KF100-KS040
8L
シルバーグレー
168
58
28
¥
28,600
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
61054509
KF100-KS040
M
ネイビー
116
48
24
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054518
KF100-KS040
L
ネイビー
120
50
25
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054527
KF100-KS040
LL
ネイビー
124
52
26
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054536
KF100-KS040
3L
ネイビー
132
54
27
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054570
KF100-KS040
M
シルバーグレー
116
48
24
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054579
KF100-KS040
L
シルバーグレー
120
50
25
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054588
KF100-KS040
LL
シルバーグレー
124
52
26
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054597
KF100-KS040
3L
シルバーグレー
132
54
27
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054615
KF100-KS040
5L
シルバーグレー
148
58
28
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054640
KF100-KS040
L
11カモフラホワイト
120
50
25
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054649
KF100-KS040
LL
11カモフラホワイト
124
52
26
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054658
KF100-KS040
3L
11カモフラホワイト
132
54
27
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054667
KF100-KS040
4L
11カモフラホワイト
140
56
28
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
61054676
KF100-KS040
5L
11カモフラホワイト
148
58
28
¥
28,600
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください