曜日別特売
KF100-KS040 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054509

 

KF100-KS040 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054509
KF100-KS040 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054509
KF100-KS040 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054509
KF100-KS040 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054509
KF100-KS040 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054509
KF100-KS040 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054509
KF100-KS040 空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61054509

空調風神服 チタン加工半袖ブルゾン(エアーダクトベスト&ハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1セット注文コード61054509品番KF100-KS040
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

紫外線・赤外線をカットする裏チタン加工で快適な、風神ベスト対応の新シリーズ登場!

セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9210HN ハイパワーファンセット(2023) & KF99180 9ブラック F エアーダクトベストネイビーサイズM胸囲(cm)116肩幅(cm)48袖丈(cm)24着丈(cm)64素材デュスポ:ポリエステル100%
注意
※ファンとバッテリーとエアーダクトベスト(インナー用)付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする