サンエス
空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)
長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン
用途
ファンとバッテリー付のセット品です。
セット内容
RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)
素材
(本体)コットンブロード綿100%
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
フロント:プラスチック(引き手 金属)
内容量
1セット
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
色
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61058937
KF92450-KS036
M
ストーングレー
116
46
24
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058946
KF92450-KS036
L
ストーングレー
120
48
25
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
61058955
KF92450-KS036
LL
ストーングレー
124
50
26
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058964
KF92450-KS036
3L
ストーングレー
132
52
27
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058980
KF92450-KS036
4L
ストーングレー
124
54
28
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058989
KF92450-KS036
5L
ストーングレー
132
56
28
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61059016
KF92450-KS036
M
チャコール
116
46
24
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61059025
KF92450-KS036
L
チャコール
120
48
25
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61059034
KF92450-KS036
LL
チャコール
124
50
26
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61059059
KF92450-KS036
4L
チャコール
124
54
28
¥
23,900
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
61058770
KF92450-KS036
S
ネイビー
112
44
23
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058779
KF92450-KS036
M
ネイビー
116
46
24
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058788
KF92450-KS036
L
ネイビー
120
48
25
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058797
KF92450-KS036
LL
ネイビー
124
50
26
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058806
KF92450-KS036
3L
ネイビー
132
52
27
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058815
KF92450-KS036
4L
ネイビー
124
54
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058824
KF92450-KS036
5L
ネイビー
132
56
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058840
KF92450-KS036
6L
ネイビー
140
58
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058849
KF92450-KS036
S
ブルー
112
44
23
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058858
KF92450-KS036
M
ブルー
116
46
24
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058867
KF92450-KS036
L
ブルー
120
48
25
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058876
KF92450-KS036
LL
ブルー
124
50
26
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058885
KF92450-KS036
3L
ブルー
132
52
27
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058894
KF92450-KS036
4L
ブルー
124
54
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058910
KF92450-KS036
5L
ブルー
132
56
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058919
KF92450-KS036
6L
ブルー
140
58
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058928
KF92450-KS036
S
ストーングレー
112
44
23
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61058998
KF92450-KS036
6L
ストーングレー
140
58
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61059007
KF92450-KS036
S
チャコール
112
44
23
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61059050
KF92450-KS036
3L
チャコール
132
52
27
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61059068
KF92450-KS036
5L
チャコール
132
56
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
61059077
KF92450-KS036
6L
チャコール
140
58
28
¥
23,900
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください