曜日別特売
KF92450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61058770

前面

KF92450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61058770
KF92450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61058770
KF92450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61058770
KF92450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61058770
KF92450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61058770
KF92450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61058770
KF92450-KS036 空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2) サンエス 61058770

空調風神服 半袖ブルゾン(フラットハイパワーファン&バッテリーセット 2024-2)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1セット注文コード61058770品番KF92450-KS036
参考基準価格(税別)¥23,900販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

長袖・半袖・ベスト・フルハーネス対応と様々なラインナップを取りそろえた綿100%シリーズの半袖ブルゾン

用途ファンとバッテリー付のセット品です。セット内容RD9291J リチウムイオンバッテリーセット(2024) & RD9220HN フラットハイパワーファンセット(2023)ネイビーサイズS胸囲(cm)112肩幅(cm)44袖丈(cm)23着丈(cm)64素材(本体)コットンブロード綿100%材質(ボタン)金属材質(ファスナー)フロント:プラスチック(引き手 金属)
注意
※ファンとバッテリー付のセット品です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする