曜日別特売

FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用)

FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)FB洗濯機用送り座水栓(寒冷地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)
(1件のレビュー)

【優れた洗浄力】約6100万個/mLのウルトラファインバブルが発生。超微細な気泡が汚れの奥まで入り込み、汚れを落とします。
【繰り返しの洗濯で実感!洗い残しに差が出る。】ノーマル水での洗濯に比べ、ウルトラファインバブル水は59%洗い残し減!
疑似汚れとしてタンパク質を溶かした水溶性の液体を着色し、ガーゼふきんに塗布。2時間後、洗剤を規定量の1/10入れて洗濯機洗い(標準コース)を行い、乾燥後、同じ箇所に上記疑似汚れを塗布し洗濯。この工程を10回繰り返し、布に残った汚れを画像解析にて数値化し検証。
【スリムボディ】でっぱりの少ないスリムボディなので、干渉を防ぎます。ハンドルも90°開閉なので、水の出し止めもラクラク。
【安心設計】ニップルの先端部に安全装置(一時止水機能)が付いている為、使用中に給水ホースのジョイント部が外れても、安全装置が働いて止水する機構になっています。

用途洗濯機用送り座水栓ねじ径PJ1/2取付ねじPJ1/2内容量1個
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964315PY1433T6K
オープン
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-03
用途: マイクロバブルで洗浄力アップ!

母の家の洗濯機の蛇口をマイクロバブルにしたくて購入
こちらはウルトラファインバルブ
59パーセントも洗い残しが減るってすごい!
蛇口の開閉も90度ひねるだけで楽です。
おすすめです。
開閉のマークが分かりにくいけど、つまみの突起が下を向くと出るので、
イメージで分かるからマークは要らないのかな?
お湯と水2in1のタイプも出して欲しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給水部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする