曜日別特売

4K映像対応HDMI信号同軸延長器・マルチ画面対応受信器(FS機能付き・外部制御:RS232C)

4K映像対応HDMI信号同軸延長器・マルチ画面対応受信器(FS機能付き・外部制御:RS232C) - イメージニクス

4K HDMIに対応したスキャンコンバータ内蔵型のHDMI同軸伝送用受信器
4K HDMIに対応したフレームシンクロナイザー(スキャンコンバータ)内蔵型のHDMI信号同軸延長用(IMG.Link)受信器です。イメージニクス社製IMG.Link専用スイッチャーによる切り替え操作において極めて高速なノイズレスの切り替えに対応します。バリアブルズーム機能やマルチ画面等に対応した任意位置切出し拡大表示機能があります。
制御端子がRJ-45(LAN)

仕様●4K信号方式:TMDSクロック :25 MHz ~ 340 MHz、ピクセルクロック :25 MHz ~ 600 MHz、データレート :0.75~ 18 Gbps、HDCP :1.4/2.2、対応解像度 :4K60p 4:4:4 24bit、4K60p 4:2:2 24bit、4K30p 4:4:4 24bit など●送信器・受信器間の同軸伝送距離:L-7CHD:210m、L-7CFB:150m、L-5CFB:110m、L-5C2V:60m、L-3CFB:60m、L-3C2V:30m(設置環境等により距離が短くなる場合があります。ロングリーチ動作時の伝送距離は仕様書をご覧ください)●音声信号:<音声出力>アナログ出力音声信号 -10 dBu(10 kΩ 以上負荷時) ローインピーダンス不平衡 2チャンネル 1系統 RCA端子x2、最大音声出力レベル :+10 dBu (HDMIエンベデット音声入力 0 dBFS時)、音声サンプリング :24 bit 48 kHz リニアPCM方式付属品AC 100 V 27 VA 50 Hz・60 Hz 国内専用ACアダプタ 1台(5 V 2.3 A 出力、ロック機構付き)、HDMI コネクタ抜け止め(CL-1) 1 個、結束バンド 1 本質量(g)約550電源(V)DC5/1.6A消費電力(W)8(最大)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×25×150(突起物を除く)機能【RS-232C通信機能】RS-232C準拠 全二重 D-SUB9 (オス) 1系統。(PC相当のピンアサイン)ボーレートは、9,600 bps(初期値)と38,400 bpsの切替えが可能です。フロー制御はノンフロウ(初期値)と、RTS/CTSハードフロウへの切替えが可能です。パリティはノンパリティ(初期値)と、イーブンパリティへの切替えが可能です。その他の通信フォーマットは、データ8ビット、1ストップビットです。変更はできません。複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書をご確認ください。【外部制御機能】本器へのRS-232C通信またはIMG.LINK送信器側からの通信機能を通して、本器宛てにコマンドを送信制御が可能です。拡大縮小リサイズや切り出し位置、上下左右の反転などの外部制御が可能です。詳しくは取扱説明書と外部制御取扱説明書を参照ください。映像や音声が無くても通信可能です。また、複数台の受信器や分配器を接続運用しているときは、一部制限事項等が発生します。詳しくは取扱説明書を参照ください。※ メーカーのHPより提供中のCRO-RS22制御アプリがご利用になれます。(映像の90度回転系のみ非対応です。)【その他機能】4K映像またはフルHD映像への全自動変換機能、アスペクト変換機能、拡大縮小バリアブルズーム機能、マルチ画面対応切り出し拡大機能、上下左右の独立した反転機能、出力映像のトリミング機能、フリック・ワイプ・フリーズ・フェード・ブラック型の疑似シームレス繋ぎ機能、出力HDMI→DVI信号変換機能、各種メモリー機能、出力HDMI信号状態とHDCP状態・リンク状態の各2色発光LED表示機能、内蔵テストパターン・トーン発生機能、オンスクリーン表示によるインフォメーション機能、IMG.LINK Rev1,Rev2およびロングリーチ動作自動判別機能、入力映像またはIMG.LINK信号へのフレームロック機能。ほか。入力信号<IMG.Link入力>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1、オリジナル再エンコード後の映像ビットレート 2.5 Gbps NRZI信号(固定ビットレート、音声は9.216 Mbps)オリジナル双方向通信リンク機能、IMG.LINK Rev1規格(非映像圧縮), Rev2規格(VC-2 HQ映像圧縮)全自動対応。出力信号<映像出力>TMDS信号(デジタルRGB,YPbPr(444,420)) HDMI-Aコネクタ1系統 (HDCP 1.4, 2.2対応、DVI信号出力可能)、HDMI 2.0規格準拠信号(エンベデット音声最大8chを含む)または24ビットフルカラー DVI Rev1.0 規格準拠信号、出力解像度:通常は EDID 情報により全自動変換されます。外部制御から以下の固定解像度が設定できます。4K60(3,840 x 2,160) WQHD(2,560 x 1,440) WUXGA(1,920 x 1,200.RB) FHD(1,920 x 1,080) UXGA(1,600 x 1,200) SXGA(1,280 x 1,024) WXGA(1,280 x 800) XGA(1,024 x 768) 垂直周波数は全て 59.94 Hz となります。(フレームロック機能利用では 59 Hz~60 Hz の範囲内)、映像遅延 :約33 ms から 約50 ms( 入出力間フレーム非同期により連続変動)、マルチ画面動作用に入力フレームロックした時は、約34ms 遅延固定となります。音声遅延 :LPCMで使用時のみ約42 ms、固定遅延、圧縮音声系では遅延無し(2ms未満のバイパス)。<IMG.Link>オリジナル再エンコード方式によるデジタルシリアル信号 1系統 1.0 Vp-p 75 Ω BNCx1入力 IMG.LINK 信号をリクロック処理後、再出力します。IMG.LINK での双方向通信機能も有効です。※ 4Kフレームシンクロナイザー出力ではありません。リクロックされた入力IMG.LINK信号の再出力です。複数の本器を同軸ケーブルでデイジーチェーン接続することによりマルチ画面構成が可能です。内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61282018CRO-URS2MR
100,000
99,980
109,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする