曜日別特売

強化コネクターふわふわケーブルCtoC

強化コネクターふわふわケーブルCtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルCtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルCtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルCtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルCtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルCtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルCtoC - エアージェイ強化コネクターふわふわケーブルCtoC - エアージェイ

超やわらかなのにめちゃくちゃ強い!シリコン素材のふわふわ触感Type-C⇔Type-Cケーブルです。折れやすい根本を亜鉛合金で強化し、しなやかさと耐久性を高次元で両立しました。
PD対応、最大60W(20V3A)充電に対応しています。
充電環境により供給される電流値は異なります。

仕様PD:対応(最大60W)適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル:シリコン、コネクター:TPE、端子根本:亜鉛合金コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(1.18MB)
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61283750CCJ-AW50 GYグレー
1,346
1,481(税込)
7日以内出荷
61283768CCJ-AW50 WHホワイト
1,346
1,481(税込)
7日以内出荷
61283786CCJ-AW1M GYグレー
1,437
1,581(税込)
6日以内出荷
61283804CCJ-AW1M WHホワイト
1,437
1,581(税込)
7日以内出荷
61283820CCJ-AW2M BLブルー
1,528
1,681(税込)
7日以内出荷
61283829CCJ-AW2M GYグレー
1,528
1,681(税込)
7日以内出荷
61283838CCJ-AW2M PRパープル
1,528
1,681(税込)
7日以内出荷
61283847CCJ-AW2M WHホワイト
1,528
1,681(税込)
7日以内出荷
61283874CCJ-AW3M PRパープル
1,709
1,880(税込)
7日以内出荷
61283734CCJ-AW50 BLブルー
取扱い終了
61283759CCJ-AW50 PRパープル
取扱い終了
61283777CCJ-AW1M BLブルー
取扱い終了
61283795CCJ-AW1M PRパープル
取扱い終了
61283856CCJ-AW3M BLブルー
取扱い終了
61283865CCJ-AW3M GYグレー
取扱い終了
61283890CCJ-AW3M WHホワイト
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする