曜日別特売

くねくねケーブルCtoC

くねくねケーブルCtoC - エアージェイくねくねケーブルCtoC - エアージェイくねくねケーブルCtoC - エアージェイくねくねケーブルCtoC - エアージェイくねくねケーブルCtoC - エアージェイくねくねケーブルCtoC - エアージェイくねくねケーブルCtoC - エアージェイくねくねケーブルCtoC - エアージェイ

軽くてやわらかいシリコン素材を採用したくねくねケーブル。iPhone15にも対応したType-C⇔Type-Cケーブルです。
しなやかで断線に強くソフトに曲がるので絡みにくい使い勝手の良い商品です。
PD+60W急速充電に対応しています。充電および同期に対応しています。

仕様●PD:対応(最大60W)●同期:480Mbps適合機種USB Type-Cポート搭載の各社スマートフォン/タブレットなどの機器材質ケーブル&コネクタ:TPE+シリコンホワイト出力5V3A、9V3A、12V3A、15V3A、20V3A(最大60W)コネクタ形状USB-C(オス)/USB-C(オス)RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
関連資料:(0.44MB)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61283899CCJ-WTC10
1,146
1,261(税込)
6日以内出荷
61283908CCJ-WTC50
1,164
1,280(税込)
6日以内出荷
61283917CCJ-WTC1M
1,255
1,381(税込)
6日以内出荷
61283926CCJ-WTC2M
1,346
1,481(税込)
7日以内出荷
61283935CCJ-WTC3M
1,528
1,681(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする