GT-MOBILE二つ折財布 小銭ポケットタイプ

GT-MOBILE二つ折財布 小銭ポケットタイプ - エアージェイ

なめらかな質感と繊細なカーボンパターンが美しい、ハイクオリティPUレザーと厳選された上質な本革素材のみを使用した二つ折りタイプのウォレットです。右側にスナップタイプの小銭入れを装備しました。

仕様札入れ×2、小銭入れ×1、カード入れ×4、ポケット×2材質本革・PU質量(g)59.5種類折財布寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118(開220)×10×95RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
関連資料:(0.43MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61284014GT-WHC2BKブラック
取扱い終了
61284030GT-WHC2RDレッド
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする