曜日別特売

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ)

産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ) - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ) - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ) - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ) - ダイヤトレンド産業用イーサネットスイッチングハブ ギガビット 光ポート搭載(マルチ) - ダイヤトレンド

SCポート搭載
マルチモード
光信号⇔有線LANに変換し、最長2kmの通信が可能
耐環境性、耐久性に優れた産業用イーサネットスイッチングハブ

材質メタルタイプ対応光ファイバー:マルチモード MMF 1310nm電源(V)DC12~36 (冗長電源)(逆極性保護)(過負荷保護)ポート数光対応光ファイバー(SCコネクタ):1ポート(2芯)接続方式10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T/100BASE-FX/1000BASE-X材質(ケース)IP40 スチール外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:28×88×130機能管理機能なし最大消費電力(W)3動作温度(℃)-25~70アズワン品番64-8202-50ネットワークタイプIEEE802.3、IEEE802.3u、IEEE802.3ab、IEEE802.3z、IEEE802.3xRoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58120659DEH-GTX4SM1
オープン
38,400
42,240(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする