MAD MAX(マッドマックス)
汎用 丸形ミニヨーロピアンウィンカー アルミ製 M10*73mm取付ステー
シンプルなデザインで車種を問わず幅広い車両ご利用頂けます。
用途
バイク用
材質
亜鉛合金/鉄(ステー部分ナット等)
寸法(mm)
【ウインカーステー】10
電圧(V)
12
付属バルブ
G18/12V10W
内容量
1セット
注意
※注意事項
※付属のバルブの場合、場合によってはハイフラになる場合が御座います。ハイフラになった場合はバルブをG18/12V21WまたはG18/12V/23Wに変更して下さい。またはICウィンカーリレーに変更して下さい。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
レンズ色
色(本体)
数量(個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61286270
MM11-0076-CL-2
クリア
シルバー
4
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
61286279
MM11-0076-LY-2
黄ばみ
シルバー
4
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
61286288
MM11-0076-OR-2
オレンジ
シルバー
4
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
61286297
MM11-0076-SM-2
スモーク
シルバー
4
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
61286306
MM11-0077-CL-2
クリア
ブラック
4
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
61286315
MM11-0077-LY-2
黄ばみ
ブラック
4
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
61286324
MM11-0077-OR-2
オレンジ
ブラック
4
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
61286340
MM11-0077-SM-2
スモーク
ブラック
4
¥
7,200
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
4日以内出荷
61286410
MM11-0076-CL
クリア
シルバー
2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
61286419
MM11-0076-LY
黄ばみ
シルバー
2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
61286428
MM11-0076-OR
オレンジ
シルバー
2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
61286437
MM11-0076-SM
スモーク
シルバー
2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
61286446
MM11-0077-CL
クリア
ブラック
2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
61286455
MM11-0077-LY
黄ばみ
ブラック
2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
61286464
MM11-0077-OR
オレンジ
ブラック
2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
61286480
MM11-0077-SM
スモーク
ブラック
2
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください