曜日別特売

カワサキ ZRX400/ZRX400-Ⅱ用 アルミ製 フェンダーレスキット ブラック

カワサキ ZRX400/ZRX400-Ⅱ用 アルミ製 フェンダーレスキット ブラック - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ZRX400/ZRX400-Ⅱ用 アルミ製 フェンダーレスキット ブラック - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ZRX400/ZRX400-Ⅱ用 アルミ製 フェンダーレスキット ブラック - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ZRX400/ZRX400-Ⅱ用 アルミ製 フェンダーレスキット ブラック - MAD MAX(マッドマックス)カワサキ ZRX400/ZRX400-Ⅱ用 アルミ製 フェンダーレスキット ブラック - MAD MAX(マッドマックス)

フェンダーレスを取り付ける事でリア回りがスッキリします。

用途バイク用セット内容アルミ製ベースプレート×1、アルミ製バックプレート×1、M6組み立てネジ×4本、ナット×4個、リフレクター×1個材質アルミ適合サイズ【ウインカー】M10ネジ適合車ZRX400/ZRX400-II内容量1セット
注意
※取り付けには純正ネジをご使用ください。
※撮影環境上、色調が異なる場合が御座いますので予めご了承下さい。
※また海外輸入品となりますので輸送の際の多少の小キズ等御座います。本体を改造又は分解された場合に関しましては保証の対象外となります。予めご了承下さい。
※パーツの取り付けは、整備士資格所有者、専門知識のあるメカニックが行ってください。
※取り付け中に生じた不具合に関しましてはメーカーにて一切責任を負いかねますので予めご了承の上、よろしくお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61285746MM19-K016-01
8,800
7,998
8,798(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする