曜日別特売

コンベックス用ホルダー

コンベックス用ホルダー - シンワコンベックス用ホルダー - シンワコンベックス用ホルダー - シンワコンベックス用ホルダー - シンワ

多方向から取り付け可能なので無理な態勢でも簡単に取り付けできます。
コンベックスの取り付けはマグネットが引き付け合い、吸い付くように正面から装着できます。
外す場合は1方向です。
取り付けたコンベックスは360度回転するので衝撃を受け流し軽減します。

用途
コンベックスの落下防止に。
落下防止器具と組み合わせて事故防止に。
トラスコ品番201-5347適合機種シンワ測定のタフギア、ライトギア、スマートギア黒赤材質(本体)ABS樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリアセタール樹脂材質(磁石)ネオジム適合ベルト幅60mm以内、厚さ4mm以内内容量1個
注意
※取り付けコマにガタが出た場合はご使用を直ちにお止め頂き、ビスを締め直しお願いします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6128667480831
2,090
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直尺・曲尺・角度」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする