アルミス
アルミローラーコンベア3M
物流倉庫等の作業効率upに!
各サイズ連結可能!
材質
本体・ローラー部・ベアリング:アルミ
ローラー幅(mm)
約300
耐荷重(kg)
スタンド使用時:約200、段差の無い平置き使用時:約250
材質(ローラー部)
アルミ
寸法(幅W×長さL)(mm)
有効:300×3000
ピッチ(cm)
ローラー:約10
ローラー径(Φmm)
42
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
約36.5×303×6.5
内容量
1台
注意
※段差のある場所での使用はできません。スタンド仕様は3個です。スタンドは別売りになります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61286568
ARK-3000
オープン
¥
45,300
¥
49,830
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500