デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付

デジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付 - シンワデジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付 - シンワデジタルカウントメジャー Φ32cm 防塵防水 ホールド機能付 - シンワ
(1件のレビュー)

車輪が大きいため安定した測定ができます。
アナログタイプよりも読み取りやすい、バックライト機能付の大型・大文字・手元ディスプレイです。
メモリー機能で測定値を100件まで保存可能です。
測定値をホールドし、液晶の見えにくい状況でも数値が確認できます。
設定した距離毎に音で知らせる等間隔通知機能付です。
持ち運びしやすく、コンパクトに収納できる、折り畳み式です。
防塵・防水性能IP54です。
オートパワーオフ機能付です。
滑りにくく握りやすいハンドルです。
収納ケースとストラップ付です。

仕様【等間隔通知/設定可能範囲】0.01~9999.99mトラスコ品番459-4455車輪径(Φmm)320質量(g)2000最小表示1km未満:0.01m、1km以上10km未満:0.1m、10km以上:1m検出方式【カウント】磁力センサー保護等級IP54(折りたたみ部・電池ケース内部除く)※粉塵が内部に侵入することを防止します使用温湿度範囲-10~60℃/95%以下測定範囲(m)-99999~99999許容差0~10m:±0.05m、10m以上:±0.5%表示単位mメモリー数100件内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6128671775419
18,900
13,980
15,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-18
用途: 現地調査
株式会社越路ガーデン建設業・工事業

折り畳みの形状が使いにくくおもわれました。
想像していたよりも重く感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

測量用品(土木/建設)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする