エフピコ
メガプレート
精肉
材質
PSP
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全211種類を絞り込む
高さ(mm)
30
37
短辺(mm)
選択してください
120
150
170
196
210
219
230
240
長辺(mm)
選択してください
196
240
250
260
270
280
290
330
内容量
選択してください
1ケース(50枚×6袋)
1ケース(50枚×8袋)
1ケース(50枚×12袋)
1ケース(50枚×16袋)
1ケース(50枚×18袋)
1ケース(100枚×6袋)
1ケース(100枚×8袋)
1ケース(100枚×9袋)
1ケース(100枚×10袋)
1ケース(100枚×12袋)
1ケース(100枚×18袋)
211種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
高さ(mm)
質量(g)
短辺(mm)
長辺(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61288704
20-28(30平エコ黒木銀
1ケース(100枚×6袋)
30
10.2
196
280
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61288729
33-23(37) 拓木
1ケース(50枚×6袋)
37
15.2
230
330
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61288844
20-28(30) 平 DX黒
1ケース(100枚×6袋)
30
11.2
196
280
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61288860
20-28(30) 平 エコ黒
1ケース(100枚×6袋)
30
10.2
196
280
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61288869
20-28(30) 平 拓木
1ケース(100枚×6袋)
30
9.6
196
280
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61288878
20-28(30) 平 日光
1ケース(100枚×6袋)
30
9.6
196
280
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61288887
20-28(30) 平 流華赤
1ケース(100枚×6袋)
30
9.6
196
280
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61288905
28-21(30) 平 拓木
1ケース(100枚×6袋)
30
10.4
210
280
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61288914
28-21(30) 平 日光
1ケース(100枚×6袋)
30
10.4
210
280
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289018
28-21(30平 和歌OR
1ケース(100枚×6袋)
30
10.4
210
280
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289027
28-21(30平 波格子金
1ケース(100枚×6袋)
30
10.4
210
280
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289036
28-21(30平 扇市松金
1ケース(100枚×6袋)
30
10.4
210
280
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289045
28-21(30) 平 舞姫赤
1ケース(100枚×6袋)
30
10.4
210
280
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289054
28-21(30) 平 尾張
1ケース(100枚×6袋)
30
10.4
210
280
オープン
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289097
20-28(30平 波格子金
1ケース(100枚×6袋)
30
9.6
196
280
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289106
20-28(30平 扇市松金
1ケース(100枚×6袋)
30
9.6
196
280
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289115
20-28(30) 平 舞姫赤
1ケース(100枚×6袋)
30
9.6
196
280
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289149
24-24(30平 和歌OR
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289158
24-24(30平 波格子金
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289167
24-24(30平 扇市松金
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289176
24-24(30) 平リーフ角
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289185
24-24(30) 平ブ-ケ緑
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289194
24-24(30) 平 舞姫赤
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289210
24-24(30) 平 尾張
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289228
24-24(30) 平 流華赤
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289237
24-24(30) 平 DX黒
1ケース(100枚×6袋)
30
11.8
240
240
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289246
24-24(30平エコ黒木銀
1ケース(100枚×6袋)
30
10.7
240
240
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289255
24-24(30) 平エコ黒
1ケース(100枚×6袋)
30
10.7
240
240
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289264
24-24(30) 平 拓木
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289280
24-24(30) 平 日光
1ケース(100枚×6袋)
30
10.1
240
240
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61289404
20-28(30) 平 尾張
1ケース(100枚×6袋)
30
9.6
196
280
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61291915
20-26(30) 平ブ-ケ緑
1ケース(100枚×8袋)
30
8.2
196
260
オープン
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292125
20-26(37) エコ黒木銀
1ケース(50枚×8袋)
37
9.9
196
260
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292134
20-28(37) エコ黒木銀
1ケース(50枚×8袋)
37
11.4
196
280
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292150
29-22(37) エコ黒木銀
1ケース(50枚×8袋)
37
13.3
219
290
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292159
20-26(30平エコ黒木銀
1ケース(100枚×8袋)
30
8.5
196
260
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292204
29-22(37) 扇市松金
1ケース(50枚×8袋)
37
12.7
219
290
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292229
20-28(37) DX黒
1ケース(50枚×8袋)
37
12.5
196
280
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292238
20-28(37) 舞姫赤
1ケース(50枚×8袋)
37
10.9
196
280
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292247
29-22(37) DX黒
1ケース(50枚×8袋)
37
14.6
219
290
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292256
29-22(37) 舞姫赤
1ケース(50枚×8袋)
37
12.7
219
290
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292265
20-26(37) 拓木
1ケース(50枚×8袋)
37
9.6
196
260
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292274
20-28(37) 拓木
1ケース(50枚×8袋)
37
10.9
196
280
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292290
20-28(37) 日光
1ケース(50枚×8袋)
37
10.9
196
280
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292299
20-33(37) 日光
1ケース(50枚×8袋)
37
12.9
196
330
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292308
29-22(37) エコ黒
1ケース(50枚×8袋)
37
13.3
219
290
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292317
20-26(37)
1ケース(50枚×8袋)
37
9.6
196
260
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292326
20-28(37)
1ケース(50枚×8袋)
37
10.9
196
280
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292335
20-33(37)
1ケース(50枚×8袋)
37
12.9
196
330
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61292448
20-26(30) 平 DX黒
1ケース(100枚×8袋)
30
9.5
196
260
オープン
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
離島
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980