曜日別特売

地上・BS・CSチューナー搭載14型液晶コンパクトテレビ

地上・BS・CSチューナー搭載14型液晶コンパクトテレビ - ダイアモンドヘッド地上・BS・CSチューナー搭載14型液晶コンパクトテレビ - ダイアモンドヘッド地上・BS・CSチューナー搭載14型液晶コンパクトテレビ - ダイアモンドヘッド

地デジもBSもCSも!3波に対応したどこでも楽しめるコンパクトな14型液晶テレビです。壁掛けスタイル、スタンドスタイルに加え車載用バッグ付きで車の中でも楽しめます。
USBメモリー(別売り)で録画もOK。電子番組表(EPG8日分)対応、字幕/音声多重放送にも対応しています。
HDMI入力端子を搭載、PCやゲーム機器、ストリーミングデバイスへの接続も可能です。

仕様電子番組表:8日寸法(mm)本体:幅336×奥行225×高さ33.5質量(g)約810消費電力(W)23(待機時0.5)電源AC100-240V50/60Hz、DC12V3A出入力端子電源入力、アンテナ入力(UHF/BS/CS)、HDMI、イヤホン出力、AV入力(RCA)、USBポート、miniB-CASスロットRoHS指令(10物質対応)対応受信チャンネル(ch)地上デジタル : UHF 13~62(受信周波数 : 470~770MHz)/BSデジタル : トランスポンダ BS1~BS23/110℃Sデジタル : トランスポンダ ND2~ND24(12ch)パネル14インチTFT(TN)/LEDバックライト/1366×768RGB内容量1台
取扱説明書:(11.26MB)
注意
※BS/CSは右旋円偏波のみ((4K/8K)は非対応)
※インターネット回線による受信は非対応
※CATVパススルー方式対応(地デジ・BS・CS)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338298AK-TV14BS
オープン
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする