映像や音をマルチで楽しめる多機能モデル!14型ワイド画面で迫力映像を楽しめる。16:9⇔4:3ワンタッチ切替。昔の名作やTV番組もそのままの比率で再生。画面や折り畳み可能なほか180度+90度と回転可能。
家庭用AC電源のほか、車用DC、内蔵バッテリーの3電源対応だから電源の心配なくご利用いただけます。
パソコンを介さず簡単におんがくCDをUSBにコピーできる音楽CDコピー機能搭載。
付属品ACアダプター、カーアダプター、AVケーブル、車載用バック、リモコン(動作確認用ボタン電池含む)、イヤホン簡単設定スタートガイド,取扱説明書(最終頁保証書)寸法(mm)幅342×奥行235×高さ50質量(g)1385(内蔵電池含まず)電源AC100-240V50/60Hz、DC12V2Aディスク再生可能:DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3バッテリー容量(mAh)(内蔵)DC7.4V リチウムイオン:2500(充電約3.5時間)端子入力 AV、USB、SDカードスロット/出力 AV、イヤホンRoHS指令(10物質対応)対応パネル14型デジタル液晶パネル、LEDバックライト、画面比16:9(4:3にも対応)、1366×768容量(GB)【メディア】USB:最大推奨16、SD:推奨最大16内容量1台