アーウィン14型ポータブルDVD&マルチプレーヤー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード61338307 品番APD-143N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

映像や音をマルチで楽しめる多機能モデル!14型ワイド画面で迫力映像を楽しめる。16:9⇔4:3ワンタッチ切替。昔の名作やTV番組もそのままの比率で再生。画面や折り畳み可能なほか180度+90度と回転可能。
家庭用AC電源のほか、車用DC、内蔵バッテリーの3電源対応だから電源の心配なくご利用いただけます。
パソコンを介さず簡単におんがくCDをUSBにコピーできる音楽CDコピー機能搭載。

付属品ACアダプター、カーアダプター、AVケーブル、車載用バック、リモコン(動作確認用ボタン電池含む)、イヤホン簡単設定スタートガイド,取扱説明書(最終頁保証書) 寸法(mm)幅342×奥行235×高さ50 質量(g)1385(内蔵電池含まず) 電源AC100-240V50/60Hz、DC12V2A ディスク再生可能:DVD、DVD-R、DVD-RW、CD、CD-R、CD-RW 対応フォーマットDVD-VIDEO、DVD-VR(CPRM)、CD-DA、JPEG、MP3 バッテリー容量(mAh)(内蔵)DC7.4V リチウムイオン:2500(充電約3.5時間) 端子入力 AV、USB、SDカードスロット/出力 AV、イヤホン RoHS指令(10物質対応)対応 パネル14型デジタル液晶パネル、LEDバックライト、画面比16:9(4:3にも対応)、1366×768 容量(GB)【メディア】USB:最大推奨16、SD:推奨最大16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする