QNAP 純正メモリー

QNAP 純正メモリー QNAP QNAP 純正メモリー QNAP

QNAP 純正メモリー DDR4 RAM、3200MHz、UDIMM

タイプRAM/ファミリー 規格DDR4 対応機種TS-855X メモリーDDR4 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61324797 RAM-16GDR4K1-UD-3200 メモリー:3200 MHz 16GB
オープン
77,980
85,778 (税込)
23日以内出荷

返品不可
61324806 RAM-32GDR4K0-UD-3200 メモリー:3200MHz 32GB
オープン
129,800
142,780 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする