YCMコンパス(ワイシーエム)
方位磁石 クリップコンパス No.CP-50
仕様
クリップ力:約2kg
材質
アセチ×POM
厚さ(mm)
クリップ可能:0~約3
寸法(mm)
直径26×40×21
質量(g)
11
使用温度範囲(℃)
-20~60
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61336478
12368
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください