プリンストン
シリコンペン先タッチペン 『タログ』 黒
デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』
ペン先にシリコン製を採用、より柔らかい素材を使用することで操作感をアップし仕事やゲーム操作等幅広くお使いいただけます。
材質
ペン先:シリコン
寸法(mm)
直径9×高さ111、ペン先7.5
質量(g)
11
対応機種
静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット
保証期間
初期不良のみ
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61338350
TLG-TP2-BK
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
11日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください