アイオ産業
KLH 吊戸棚 標準 間口1500mm
耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
仕様
鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ
奥行(mm)
362
間口(mm)
1500
仕上
不燃加工:標準
内容量
1台
関連資料:
配達対応エリア(0.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は
配達対応エリア
をご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。
全8種類を絞り込む
色
アッシュホワイト(受注生産)
スノーホワイト
ダークウッド(受注生産)
ミディアムウッド(受注生産)
高さ(mm)
500+25
600+25
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61327019
KLH1500SW
スノーホワイト
500+25
¥
45,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327028
KLH1500D
ダークウッド(受注生産)
500+25
¥
45,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327037
KLH1500M
ミディアムウッド(受注生産)
500+25
¥
45,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327046
KLH1500A
アッシュホワイト(受注生産)
500+25
¥
45,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327055
KLH1500HSW
スノーホワイト
600+25
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327064
KLH1500HD
ダークウッド(受注生産)
600+25
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327080
KLH1500HM
ミディアムウッド(受注生産)
600+25
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327089
KLH1500HA
アッシュホワイト(受注生産)
600+25
¥
47,000
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。