KLH 吊戸棚 間口1000mm

KLH 吊戸棚 間口1000mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1000mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1000mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1000mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1000mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1000mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1000mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1000mm - アイオ産業

耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。

仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ奥行(mm)362間口(mm)1000内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は配達対応エリアをご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61326416KLH1000SWスノーホワイト500+25不燃加工:標準
33,800
26,980
29,678(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326425KLH1000Dダークウッド(受注生産)500+25不燃加工:標準
33,800
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326434KLH1000Mミディアムウッド(受注生産)500+25不燃加工:標準
33,800
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326450KLH1000Aアッシュホワイト(受注生産)500+25不燃加工:標準
33,800
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326459KLH1000HSWスノーホワイト600+25不燃加工:標準
37,200
29,980
32,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326468KLH1000HDダークウッド(受注生産)600+25不燃加工:標準
37,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326477KLH1000HMミディアムウッド(受注生産)600+25不燃加工:標準
37,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326486KLH1000HAアッシュホワイト(受注生産)600+25不燃加工:標準
37,200
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326495KLH1000HSSWスノーホワイト600+25不燃加工:不燃
51,100
41,980
46,178(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326504KLH1000HSDダークウッド(受注生産)600+25不燃加工:不燃
51,100
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326520KLH1000HSMミディアムウッド(受注生産)600+25不燃加工:不燃
51,100
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326529KLH1000HSAアッシュホワイト(受注生産)600+25不燃加工:不燃
51,100
41,980
46,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326538KLH1000SSWスノーホワイト500+25不燃加工:不燃
45,800
37,980
41,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326547KLH1000SDダークウッド(受注生産)500+25不燃加工:不燃
45,800
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326556KLH1000SMミディアムウッド(受注生産)500+25不燃加工:不燃
45,800
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326565KLH1000SAアッシュホワイト(受注生産)500+25不燃加工:不燃
45,800
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする