KLH 吊戸棚 間口900mm

KLH 吊戸棚 間口900mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口900mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口900mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口900mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口900mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口900mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口900mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口900mm - アイオ産業

耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。

仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ奥行(mm)362間口(mm)900内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は配達対応エリアをご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61327615KLH900SWスノーホワイト500+25不燃加工:標準
30,200
23,980
26,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327624KLH900Dダークウッド(受注生産)500+25不燃加工:標準
30,200
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327640KLH900Mミディアムウッド(受注生産)500+25不燃加工:標準
30,200
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327649KLH900Aアッシュホワイト(受注生産)500+25不燃加工:標準
30,200
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327658KLH900HSWスノーホワイト600+25不燃加工:標準
35,000
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327667KLH900HDダークウッド(受注生産)600+25不燃加工:標準
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327676KLH900HMミディアムウッド(受注生産)600+25不燃加工:標準
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327685KLH900HAアッシュホワイト(受注生産)600+25不燃加工:標準
35,000
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327694KLH900HSSWスノーホワイト600+25不燃加工:不燃
46,800
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327710KLH900HSDダークウッド(受注生産)600+25不燃加工:不燃
46,800
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327719KLH900HSMミディアムウッド(受注生産)600+25不燃加工:不燃
46,800
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327728KLH900HSAアッシュホワイト(受注生産)600+25不燃加工:不燃
46,800
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327737KLH900SSWスノーホワイト500+25不燃加工:不燃
41,500
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327746KLH900SDダークウッド(受注生産)500+25不燃加工:不燃
41,500
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327755KLH900SMミディアムウッド(受注生産)500+25不燃加工:不燃
41,500
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327764KLH900SAアッシュホワイト(受注生産)500+25不燃加工:不燃
41,500
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする