KLH 吊戸棚 間口1200mm

KLH 吊戸棚 間口1200mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1200mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1200mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1200mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1200mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1200mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1200mm - アイオ産業KLH 吊戸棚 間口1200mm - アイオ産業

耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。

仕様鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ奥行(mm)362間口(mm)1200内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は配達対応エリアをご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。
全16種類を絞り込む
高さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
高さ(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61326854KLH1200SWスノーホワイト500+25不燃加工:標準
36,500
28,980
31,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326870KLH1200Dダークウッド(受注生産)500+25不燃加工:標準
36,500
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326879KLH1200Mミディアムウッド(受注生産)500+25不燃加工:標準
36,500
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326888KLH1200Aアッシュホワイト(受注生産)500+25不燃加工:標準
36,500
28,980
31,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326897KLH1200HSWスノーホワイト600+25不燃加工:標準
41,400
34,980
38,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326906KLH1200HDダークウッド(受注生産)600+25不燃加工:標準
41,400
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326915KLH1200HMミディアムウッド(受注生産)600+25不燃加工:標準
41,400
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326924KLH1200HAアッシュホワイト(受注生産)600+25不燃加工:標準
41,400
34,980
38,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326940KLH1200HSSWスノーホワイト600+25不燃加工:不燃
55,300
45,980
50,578(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326949KLH1200HSDダークウッド(受注生産)600+25不燃加工:不燃
55,300
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326958KLH1200HSMミディアムウッド(受注生産)600+25不燃加工:不燃
55,300
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326967KLH1200HSAアッシュホワイト(受注生産)600+25不燃加工:不燃
55,300
45,980
50,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326976KLH1200SSWスノーホワイト500+25不燃加工:不燃
50,000
38,980
42,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326985KLH1200SDダークウッド(受注生産)500+25不燃加工:不燃
50,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61326994KLH1200SMミディアムウッド(受注生産)500+25不燃加工:不燃
50,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327010KLH1200SAアッシュホワイト(受注生産)500+25不燃加工:不燃
50,000
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セクショナルキッチン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする