アイオ産業
KLH 浅型吊戸棚 取手付 標準 間口600mm
耐震レバーラッチ標準装備で保育園や各種施設にも適しています。
仕様
鏡面扉仕様、扉:プレコート、木口:木口テープ巻き、耐震レバーラッチ・浅型(浅型レンジフード対応)
高さ(mm)
300
奥行(mm)
362
間口(mm)
600
仕上
不燃加工:標準
棚板
なし
内容量
1台
関連資料:
配達対応エリア(0.08MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達エリアは東京、埼玉、神奈川、千葉のみとなります。また対象エリア内で一部配達不可地域がございます。
詳細は
配達対応エリア
をご参照ください
※4トン車での配送となります。進入できない場合は近くまで取りに来ていただく場合があります。
※1階での受け渡しです。マンション等の階上げはできません。
※時間指定はできません。
不在などで受け取りいただけない場合、再配達料金が発生しますので別途ご請求させていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61327177
KLH600F2SW
スノーホワイト
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327186
KLH600F2D
ダークウッド(受注生産)
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327195
KLH600F2M
ミディアムウッド(受注生産)
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
61327204
KLH600F2A
アッシュホワイト(受注生産)
¥
27,000
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。