エアー・オグル AOG85SLM-

エアー・オグル AOG85SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG85SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG85SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG85SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG85SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG85SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG85SLM- - ラパラ・ジャパンエアー・オグル AOG85SLM- - ラパラ・ジャパン

*高速リトリーブ対応 *ワイドなS字アクション *スローシンキング+水平フォール *ドリフトアプローチでもルアーの存在を明確に感じられる操作性 *#5強化スプリットリング+VMC7554#1標準装備 *SLM-スラロームアクションでスレたモンスターの狩猟本能を呼び覚ます

用途ランカーを獲るために生まれた唯一無二のスーパーベイト、AIR OGRE(エアー・オグル)。 激戦区で釣り勝つ!釣果が物語る唯一無二の存在。蟹パターンが通用する釣りはアカメ、シーバスに限らずチヌやマダイ等、蟹を餌としている魚種に有効です。 <AirOGREならできる!>今まで反応しなかった魚がバイトする5つのアクション!1まずはゆっくりと巻くだけ。タイプとサイズの違いでレンジを選択。2食いが浅い時は巻きながらのトゥイッチ、ジャークで誘って食わせる。3活性が低い場合、横引きに見向きもしない魚にはリフト&フォールの縦の動きで。4流れが効いてくる時はピンポイントをドリフトで流し込んで直撃!5デイゲームの高速リトリーブでやる気のない魚にリアクションを誘発!全長(mm)85質量(g)28アクションスラローム(シンキング)内容量1個
注意
※画像は代表画像の場合があります、記載のカラーや仕様等をご確認ください。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61336618CHCD チャートホロキャンディーCHCD チャートホロキャンディー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336627GCH ゴールドチャートリュースGCH ゴールドチャートリュース
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336636GR アカキンGR アカキン
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336645GSPM ゴールドコノシロGSPM ゴールドコノシロ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336654KNAJI 真鯵(生塗り)KNAJI 真鯵(生塗り)
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336670MCH マットチャートMCH マットチャート
オープン
1,798
1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
61336679MPK マットピンクMPK マットピンク
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336688OAYU オチアユOAYU オチアユ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336697PIW ピンクホロコノシロPIW ピンクホロコノシロ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336706PPH パールピンクヘッドPPH パールピンクヘッド
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336715SPCD スケパールキャンディーSPCD スケパールキャンディー
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
61336724SPM コノシロSPM コノシロ
オープン
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする