曜日別特売

ディスクペン先タッチペン ブラック

ディスクペン先タッチペン ブラック - プリンストンディスクペン先タッチペン ブラック - プリンストン

デジタルとアナログをつないで記録するプロダクツ。『タログ』。
透明ディスクを採用したタッチペンです。書き心地が劣化しにくく羽毛のような軽いタッチを実現。さらさらと滑るようなスライド操作に最適です。またタッチ箇所が確認可能な透明ディスクでより正確に書くことができます。
ペンクリップ付きのキャップで持ち運びにも便利。紛失防止にもなります。

寸法(mm)直径10×高さ108~142、先端部7質量(g)ペンのみ:10、キャップ含む:14対応機種静電容量タッチパネルを使用したスマートフォン、タブレット保証期間初期不良のみRoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61338429TLG-TP6-BK
オープン
1,698
1,868(税込)
11日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする